Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz Kst rnd 1f sw RAL9011 Belagschutzrahm GESR955UV9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteeinsatz für Kanalmontage Ø325x61 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Geräteeinsatz für Kanalmontage Ø325x61 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     262-F187J21
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405049
EAN/GTIN:
     4012195674467
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
geräteeinsatz obo bettermann
geräteeinsatz
Geräteeinsatz Kst rnd 1f sw RAL9011 Belagschutzrahm GESR955UV9011
Weitere Informationen:
Anzahl der Gerätebecher:
1
Ausführung Deckel:
rund
Außendurchmesser:
325 mm mm
Belastung Deckel:
3 kN
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Einbaudurchmesser:
304 mm mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Unterflurkanal:
ja
Min. Einbautiefe:
55 mm
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
RAL-Nummer:
9011
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
0 mm mm
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenebene Einbaueinheit, Fußbodenebener Geräteeinsatz, Geräteeinsatz für Unterflurkanal, Geräteeinsatz für Unterflurmontage, Unterflurkanal-Geräteeinsatz, Unterflursystem-Geräteeinsatz, Zubehör für Unterflurkanal
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 92,04*
€ 113,95*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 95,10*
€ 117,15*
1
€ 5,46*
ab € 97,43*
€ 120,04*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 102,30*
€ 123,77*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 100,56*
€ 124,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408682
ab € 2,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408672
ab € 2,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408680
ab € 2,75*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408670
ab € 2,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408697
ab € 32,65*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408705
ab € 25,43*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408693
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.