Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterlamellenhalter 155mm ST natur hfr KSP170


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsprofil für GS 170 auf Konsole 152x92x36 Stahl bandverzinkt
Verbindungsprofil für GS 170 auf Konsole 152x92x36 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-F187H76
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6279810
EAN/GTIN:
     4012195680741
Suchbegriffe:
Gitterlamellenhalter
Wandausleger
wandausleger obo
wandausleger
Gitterlamellenhalter 155mm ST natur hfr KSP170
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Geeignet für Anzahl Lamellen:
0
Halogenfrei:
ja
Länge:
155 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gitterlamellenhalter für Geräteeinbaukanal, Gitterlamellenträger, Lamellenhalter, Lamellenträger
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,95*
€ 7,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,00*
€ 7,39*
€ 5,46*
ab € 5,09*
€ 7,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,34*
€ 7,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,43*
€ 7,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.