Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßabdeckung GEB-K ST 110mm rws aufrast besch RAL9010 Kanalschnittkasch G-SVS70110RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stoßstellenabdeckung 70x110x30mm Stahl reinweiß RAL 9010
Stoßstellenabdeckung 70x110x30mm Stahl reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-F187H48
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6279760
EAN/GTIN:
     4012195667667
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung
Stoßabdeckung GEB-K ST 110mm rws aufrast besch RAL9010 Kanalschnittkasch G-SVS70110RW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
reinweiß | weiß
Form:
symmetrisch
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
110 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
70 mm
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Brüstungskanal-Sägeschnitte, Kanalschnittkaschierung, Oberteilschnittkaschierung, Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittabdeckung für Brüstungskanal, Sägeschnittabdeckung für Geräteeinbaukanal, Sägeschnittkaschierung, Schnittkaschierung, Unterteilschnittkaschierung, Zubehör für Brüstungskanal
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,65*
€ 11,10*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,03*
€ 11,50*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,12*
€ 11,62*
1
€ 5,46*
ab € 8,40*
€ 12,00*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,65*
€ 12,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.