Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück GEB-K 90x210mm UT ST rws RAL9010 vz GS-DT90210RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück symmetrisch GS-DT90210RW
T-Stück symmetrisch GS-DT90210RW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-F187G89
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6278560
EAN/GTIN:
     4012195666356
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück GEB-K 90x210mm UT ST rws RAL9010 vz GS-DT90210RW
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
210 mm
Breite des Abzweigs:
165 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Oberteilbreite 1:
76.5 mm mm
Oberteilbreite 2:
76.5 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
90 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Formstück für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, T-Stück für Geräteeinbaukanal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,59*
€ 130,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,96*
€ 134,14*
Frei Haus
ab € 107,97*
€ 134,92*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,88*
€ 138,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 137,63*
€ 167,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.