| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F187E83 Herst.-Nr.: 6277760 EAN/GTIN: 4012195662754 |
| |
|
| | |
| T-Stück GEB-K 90x170mm UT ST rws RAL9010 vz GS-ST90170RW Weitere Informationen: | | Anzahl der Oberteile: | 1 | Ausführung: | Unterteil | Breite: | 170 mm | Breite des Abzweigs: | 165 mm | Einsatztemperatur: | -25 - 60 °C | Farbe: | reinweiß | weiß | Halogenfrei: | ja | Mit Schutzfolie: | ja | Montageart der Oberteile: | innenliegend | Montagelochung im Boden: | ja | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Oberteilbreite 1: | 76.5 mm mm | Oberteilbreite 2: | 0 mm mm | Oberteilbreite 3: | 0 mm mm | RAL-Nummer: | 9010 | Schlagfestigkeit: | IK10 | Schutzart (IP): | IP30 | Tiefe: | 90 mm mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Formstück für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, T-Stück für Geräteeinbaukanal |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 59,64* | € 76,75* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,22* | € 77,43* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,04* | € 79,70* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 62,41* | € 80,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,21* | € 82,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|