Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelhalterung Kst hfr GRIP 20xNYM3x1.5 203120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grip-Sammelhalterung 20x NYM3x1,5 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Grip-Sammelhalterung 20x NYM3x1,5 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     262-F186H51
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2205404
EAN/GTIN:
     4012195651635
Suchbegriffe:
Sammelhalter
sammelhalter obo
sammelhalter
Sammelhalterung Kst hfr GRIP 20xNYM3x1.5 203120
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
20
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Grip, Halterung, Sammelhalterung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2200
50
€ 6,40*
ab € 0,8559*
€ 1,1059*
2 Tage
15682
50
€ 5,80*
ab € 0,92*
€ 1,17*
1 Tag
359
1
€ 4,99*
ab € 0,83*
€ 1,26*
1
€ 5,46*
ab € 0,84*
€ 1,28*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,01367*
€ 1,53367*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53367*
€ 1,82507
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40367*
€ 1,67037
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30367*
€ 1,55137
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27367*
€ 1,51567
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21367*
€ 1,44427
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01367*
€ 1,20627
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205408
ab € 0,8408*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205416
ab € 1,38254*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205420
ab € 1,37588*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6016*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.