Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Profilschiene Edst 2000x35x18mm 17mm D1,25mm Rück_gel CML3518P2000A2


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 2000x35x18 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 2000x35x18 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 2000x35x18 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     262-F186E98
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1104501
EAN/GTIN:
     4012195627081
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
obo bettermann vertr profilschiene ...
c-profilschiene
C-Profilschiene Edst 2000x35x18mm 17mm D1,25mm Rück_gel CML3518P2000A2
Weitere Informationen:
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Ausführung:
Einfachprofil
Breite:
35 mm mm
Flächenträgheitsmoment ly:
0.406 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
0.413 cm4
Gewicht:
0.71 kg
Höhe:
18 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Materialstärke:
1.25 mm mm
Profilform:
C-Profil
Schlitzbreite:
17 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Widerstandsmoment Wy:
1.80699 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.03299 cm³
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene obo, Ankerschiene, Befestigungssystem, C-Profil, C-Profil ohne Flansch, C-Schiene mit Flansch, C-Stiel, Doppelprofil, Einfachprofil, Grundprofil, I-Profil, I-Profilschiene, I-Stiel, Kabeltragsystem, Kombiprofil, Modulleiste, Montageprofil, Montageschiene, Profilschiene gelocht, Profilschiene ungelocht, Reihenschiene, Schiene, S-Profil, S-Profilschiene, S-Stiel, Stiel, Stiel/Profilschiene, Stielprofil, T-Profil, T-Profilschiene, Tragprofil, Tragschiene, T-Stiel, U-Profil, U-Profilschiene, U-Stiel, Wandregisterschiene, Wandregisterschiene für Konsolen, Winkelschiene, Zählerschiene, Z-Profil, Z-Profilschiene, Z-Stiel, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger-System, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 26,66839*
€ 34,13839*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 28,7148*
€ 36,3448*
2
€ 5,46*
ab € 28,855*
€ 36,375*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 29,12*
€ 36,87*
2
Frei Haus
ab € 29,40*
€ 36,99*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 34,13839*
€ 40,62468
pro Meter
ab 4 Meter
€ 33,50839*
€ 39,87498
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,47839*
€ 37,45928
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,38839*
€ 36,16218
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 26,66839*
€ 31,73538
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 26,66839* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 68,27678* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1159534
ab € 6,7796*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1159542
ab € 7,4985*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1159518
ab € 301,485*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147060
ab € 0,69231*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148060
ab € 3,5158*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.