Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 64kW 3S 200-277VUC 115A 1S+1ÖHilf f.Reiheneinb 3RT1054-1PP35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-F183D35
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT10541PP35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Leistungsschütz 64kW 3S 200-277VUC 115A 1S+1ÖHilf f.Reiheneinb 3RT1054-1PP35
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
100 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
64 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
55 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
97 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200 - 277 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200 - 277 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200 - 277 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, hauptschütz siemens, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,52*
€ 528,69*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 473,85*
€ 533,87*
Frei Haus
ab € 563,06*
€ 612,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 572,38*
€ 621,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 604,66*
€ 657,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,29*
€ 782,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,70*
€ 774,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,22*
€ 749,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,67*
€ 732,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,66*
€ 719,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19564EA1
ab € 8,07*
Zubehör
Siemens
3RT19564EA3
ab € 6,64*
Zubehör
Siemens
3RA19522A
ab € 50,02*
Zubehör
Siemens
3RA19522E
ab € 57,52*
Zubehör
Siemens
3TX75000A
ab € 9,94*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA11
ab € 6,13*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA11
ab € 6,37*
Zubehör
Siemens
3RH19211JA11
ab € 6,37*
Zubehör
Siemens
3RH19211DA11
ab € 6,14*
Zubehör
Siemens
3RH19211CA10
ab € 2,49*
Zubehör
Siemens
3RH19211CA01
ab € 2,50*
Zubehör
Siemens
3RH19211XA220MA0
ab € 8,83*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA20
ab € 6,15*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA02
ab € 6,14*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.