Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil SL-K 55mm Kst gra-sw RAL9011 grasw SL20055219011


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hager SL20055219011 Kabelkanal-Zubehör
Hager SL20055219011 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-F181H90
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL20055219011
EAN/GTIN:
     4012740893992
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
Oberteil SL-K 55mm Kst gra-sw RAL9011 grasw SL20055219011
Weitere Informationen:
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Farbe:
graphitschwarz
Höhe:
55 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
RAL-Nummer:
9011
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
20 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sockelleistenkanal, brüstungskanal hager, brüstungskanal, Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Sockelleistenkanal, Deckel für Heizungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Sockelleistenkanal, Deckelsegment, Heizungskanal-Abdeckung, Heizungskanal-Oberteil, Installationskanal-Oberteil, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Heizungskanal, Oberteil für Sockelleistenkanal, Sockelleistenkanal-Oberteil, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 6,73*
€ 9,74*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 6,83*
€ 9,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,823*
€ 12,713*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,35*
€ 13,47*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,713*
€ 15,12847
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,633*
€ 15,03327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,923*
€ 14,18837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,493*
€ 13,67667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,043*
€ 13,14117
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,823*
€ 10,49937
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,4115* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.