| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F181G49 Herst.-Nr.: SL200553D4 EAN/GTIN: 4012740894067 |
| |
|
| | |
| Außeneck SL-K 55mm Kst VDI 83-135° HFT kirschbaum hfr SL200553D4 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Haubenformteil | Dekor: | Kirschbaum | Dichtlippe Oberteil: | ohne | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 55 mm | Schlagfestigkeit: | IK07 | Schutzart (IP): | IP40 | Tiefe: | 20 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Winkel: | 83 - 135 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Sockelleiste, Außeneck für Sockelleistenkanal, Haubenformteil, Zubehör für Sockelleistenkanal |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,43* | € 6,60* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,47* | € 6,66* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,61* | € 6,86* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,66* | € 6,93* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,76* | € 7,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|