Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck SL-K 80mm Kst VDI 83-135° hfr gra-sw HFT grasw RAL9011 SL2008039011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager SL2008039011 Kabelrinnen-Zubehör Eckbeschlag Kabelaußenseite
Hager SL2008039011 Kabelrinnen-Zubehör Eckbeschlag Kabelaußenseite
Artikel-Nr.:
     262-F181G45
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL2008039011
EAN/GTIN:
     4012740895095
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck SL-K 80mm Kst VDI 83-135° hfr gra-sw HFT grasw RAL9011 SL2008039011
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Farbe:
graphitschwarz
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
RAL-Nummer:
9011
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
83 - 135 °
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbahn, Außeneck für Sockelleiste, Außeneck für Sockelleistenkanal, Haubenformteil, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 3,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 4,00*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 2,64*
€ 4,06*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,67*
€ 4,11*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.