Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck SL-K Kst 55mm VDI sucpi HFT hfr sucupira SL200554D6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager SL200554D6 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung
Hager SL200554D6 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung
Artikel-Nr.:
     262-F181G33
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL200554D6
EAN/GTIN:
     4012740894166
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelkanal Innenecke
Inneneck SL-K Kst 55mm VDI sucpi HFT hfr sucupira SL200554D6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Dekor:
Sucupira
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Halogenfrei:
ja
Höhe:
55 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
83 - 135 °
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbahn, kabelbahn hager, Haubenformteil, Inneneck für Sockelleiste, Inneneck für Sockelleistenkanal, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,43*
€ 6,65*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 6,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,52*
€ 6,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,58*
€ 6,87*
€ 5,46*
ab € 4,67*
€ 7,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.