Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck SL-K Kst 55mm MINI alu HFT hfr SL200554D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F181G28
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL200554D1
EAN/GTIN:
     4012740894111
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck SL-K Kst 55mm MINI alu HFT hfr SL200554D1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Dekor:
Aluminium
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Halogenfrei:
ja
Höhe:
55 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
83 - 135 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Sockelleiste, Inneneck für Sockelleistenkanal, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,44*
€ 6,67*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 6,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,53*
€ 6,79*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 4,59*
€ 6,88*
€ 5,46*
ab € 4,68*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.