Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung SL-K 55x20mm Kst sw RAL9011 hfr SL2005579011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager SL2005579011 Kabelkanal-Zubehör
Hager SL2005579011 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-F181F99
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL2005579011
EAN/GTIN:
     4012740894265
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung
Kupplung SL-K 55x20mm Kst sw RAL9011 hfr SL2005579011
Weitere Informationen:
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Höhe:
55 mm
RAL-Nummer:
9011
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Weitere Suchbegriffe: Heizungskanal-Kupplung, Kupplung, Kupplung für Heizungskanal, Kupplung für Installationskanal, Kupplung für Sockelleistenkanal, Sägeschnittkaschierung, Sägeschnittkaschierung Sockelleistenkanal, Schnittkaschierung, Schnittstellenabdeckung, Sockelleiste, Zubehör für Heizungskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 2,44*
€ 5,00*
ab € 1,55*
€ 2,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.