Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung SL-K 80x20mm MINI Kst hfr SL200807D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager SL200807D1 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung
Hager SL200807D1 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung
Artikel-Nr.:
     262-F181F84
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL200807D1
EAN/GTIN:
     4012740895347
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
Kupplung SL-K 80x20mm MINI Kst hfr SL200807D1
Weitere Informationen:
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbahn, Heizungskanal-Kupplung, Kupplung, Kupplung für Heizungskanal, Kupplung für Installationskanal, Kupplung für Sockelleistenkanal, Sägeschnittkaschierung, Sägeschnittkaschierung Sockelleistenkanal, Schnittkaschierung, Schnittstellenabdeckung, Sockelleiste, Zubehör für Heizungskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,08*
€ 4,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,20*
€ 4,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,97*
€ 5,00*
ab € 3,31*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.