Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsstück SL-K 55x20mm Eckkanal hfr SL2005581D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F181F46
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL2005581D1
EAN/GTIN:
     4012740222211
Suchbegriffe:
Kabelkanal Anschlusseck
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsmuffe pvc
Übergangsstück SL-K 55x20mm Eckkanal hfr SL2005581D1
Weitere Informationen:
Breite Kanalanschluss:
20 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe Kanalanschluss:
55 mm
Höhe Sockelleistenkanal:
55 mm
Kanalanschluss:
Eckkanal
RAL-Nummer:
0
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal anschlusseck, Abzweiger, Anbindung für Sockelleistenkanal, Anschluss, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,56*
€ 12,23*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,57*
€ 12,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,70*
€ 12,43*
€ 5,46*
ab € 8,86*
€ 12,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,21*
€ 15,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.