Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsstück SL-K gra-s gra-sw115x20mm Eckkanal RAL9011 hfr SL20115819011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F181F37
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL20115819011
EAN/GTIN:
     4012740222372
Suchbegriffe:
Kabelkanal Anschlusseck
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsmuffe pvc
Übergangsstück SL-K gra-s gra-sw115x20mm Eckkanal RAL9011 hfr SL20115819011
Weitere Informationen:
Breite Kanalanschluss:
20 mm
Dekor:
ohne
Farbe:
graphitschwarz
Halogenfrei:
ja
Höhe Kanalanschluss:
115 mm
Höhe Sockelleistenkanal:
115 mm
Kanalanschluss:
Eckkanal
RAL-Nummer:
9011
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal anschlusseck, Abzweiger, Anbindung für Sockelleistenkanal, Anschluss, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,14*
€ 7,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,19*
€ 7,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,21*
€ 7,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,28*
€ 7,75*
€ 5,46*
ab € 5,37*
€ 7,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
SL2011539011
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.