Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromschutzblock 4p 220-415V 160A Bemessungsfehlerstrom einstellbar 1000ms HBA161H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fehlerstromschutzblock 4p 220-415V 160A Bemessungsfehlerstrom einstellbar 1000ms
Fehlerstromschutzblock 4p 220-415V 160A Bemessungsfehlerstrom einstellbar 1000ms
Artikel-Nr.:
     262-F180J91
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HBA161H
EAN/GTIN:
     3250613121099
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzblock 4p 220-415V 160A Bemessungsfehlerstrom einstellbar 1000ms HBA161H
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 - 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 - 70 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 - 6 A A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Fehlauslöseschutz:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Max. Verzögerungszeit:
1000 ms ms
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Nennspannung:
220 - 415 V
Nennstrom:
160 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP40
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 70 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Verzögerungszeit einstellbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: hager fi-leitungsschutzschalter, fi leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzblock, Fehlerstromschutzelement, Schutzblock
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 688,78*
€ 766,35*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 689,94*
€ 770,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 693,67*
€ 776,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 726,41*
€ 812,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 875,05*
€ 969,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,92*
€ 1.154,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,06*
€ 1.146,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,39*
€ 1.104,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,29*
€ 1.076,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,05*
€ 1.041,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.