Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 18,5kW 3S 230VAC 38A 1S+1ÖHilf f.Reiheneinb 3RT2028-2AP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-F178A41
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT20282AP00
EAN/GTIN:
     4011209833852
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Leistungsschütz 18,5kW 3S 230VAC 38A 1S+1ÖHilf f.Reiheneinb 3RT2028-2AP00
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
22 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, hauptschütz siemens, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,70*
€ 77,32*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,10*
€ 82,19*
€ 6,90*
ab € 72,44*
€ 95,00*
€ 5,00*
ab € 87,54*
€ 100,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,71*
€ 107,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 5,01*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 77,79*
Zubehör
Siemens
3RH29112XA220MA0
ab € 8,01*
Zubehör
Siemens
3RH29112XA310MA0
ab € 8,01*
Zubehör
Siemens
3RH29112XA400MA0
ab € 8,03*
Zubehör
Siemens
3RH29162FA22
ab € 10,38*
Zubehör
Siemens
3RA28132AW10
ab € 37,08*
Zubehör
Siemens
3RA28132FW10
ab € 40,82*
Zubehör
Siemens
3RA28142FW10
ab € 58,80*
Zubehör
Siemens
3RA28142AW10
ab € 52,76*
Zubehör
Siemens
3RA28152AW10
ab € 40,87*
Zubehör
Siemens
3RA28152FW10
ab € 43,13*
Zubehör
Siemens
3RH29142GP11
ab € 30,84*
Zubehör
Siemens
3RA29222H
ab € 1,35*
Zubehör
Siemens
3RA29261A
ab € 6,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.