| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F177I16 Herst.-Nr.: LSMLS4WW EAN/GTIN: 4011377050389 |
| |
|
| | |
| Deckenlautsprecher LS 2,5W aws 4Ohm LSMLS4WW Weitere Informationen: | | Anzahl der Wege: | 0 | Breite: | 70 mm mm | Farbe: | alpinweiß | Frequenz: | 120 - 15000 Hz | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | ja | Höhe: | 70 mm mm | Impedanz: | 4 - 4 Ohm Ohm | Musikbelastbarkeit: | 2.5 W W | Nennbelastbarkeit: | 2.5 W W | Tiefe: | 0 mm mm | Übertragungstechnik: | 4 Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,55* | € 33,75* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,50* | € 33,88* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,78* | € 34,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 25,98* | € 34,42* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,43* | € 35,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|