Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsender 300m Funk ASA 1kan aws glz ENOA590WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG ENO A 590 WW Wand-Transmitter 2 Kanäle Weiß
JUNG ENO A 590 WW Wand-Transmitter 2 Kanäle Weiß
Artikel-Nr.:
     262-F177H20
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ENOA590WW
EAN/GTIN:
     4011377052192
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
funk wandsender
Wandsender 300m Funk ASA 1kan aws glz ENOA590WW
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
alpinweiß | weiß
Geeignet für Dimmer:
ja
Geeignet für Jalousieschalter:
ja
Geeignet für Schalter:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Reichweite:
300 m m
Signalübertragung:
Funk
Wandsender:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Fernbedienung, Funk-Handsender, Funksendemodul, Funk-Sender, Funk-Taste, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Universalsender, Funk-Wandsender-Einsatz, Handsender, Infrarot-Fernbedienung, IR-Handsender, IR-Wandsender, Sender, Sender für schnurloses Schaltsystem, Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme, Wandsender
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 52,95*
€ 62,15*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 50,34*
€ 65,16*
1
€ 4,98*
ab € 50,10*
€ 65,31*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 50,75*
€ 65,87*
2 Tage
9
1
€ 6,40*
ab € 51,85*
€ 67,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.