Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsender 300m Funk AS 1kan cws glz ENOA590P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Wandsender ws 2-kanalig Symbole ENO A 590 P
Funk-Wandsender ws 2-kanalig Symbole ENO A 590 P
Artikel-Nr.:
     262-F177H15
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ENOA590P
EAN/GTIN:
     4011377052277
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
funk wandsender
Wandsender 300m Funk AS 1kan cws glz ENOA590P
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß | weiß
Geeignet für Dimmer:
ja
Geeignet für Jalousieschalter:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Reichweite:
300 m m
Signalübertragung:
Funk
Wandsender:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Fernbedienung, Funk-Handsender, Funksendemodul, Funk-Sender, Funk-Taste, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Universalsender, Funk-Wandsender-Einsatz, Handsender, Infrarot-Fernbedienung, IR-Handsender, IR-Wandsender, Sender, Sender für schnurloses Schaltsystem, Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme, Wandsender
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 58,50*
€ 68,26*
1
€ 4,98*
ab € 56,69*
€ 73,05*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 56,79*
€ 73,16*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 57,45*
€ 73,89*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 66,89*
€ 85,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.