|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-F177H09 Herst.-Nr.: ENOA590 EAN/GTIN: 4011377052185 |
| |
|
|  |  |
 | Wandsender 300m Funk AS 1kan cws glz ENOA590 Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | cremeweiß/elektroweiß | weiß | Geeignet für Dimmer: | ja | Geeignet für Jalousieschalter: | ja | Geeignet für Schalter: | ja | Halogenfrei: | ja | Mit Fernbedienung: | ja | Montageart: | Aufputz | RAL-Nummer (ähnlich): | 1013 | Reichweite: | 300 m m | Signalübertragung: | Funk | Wandsender: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: KNX Funk-Wandsender, KNX-Wandsender, funk wandsender, Fernbedienung, Funk-Handsender, Funksendemodul, Funk-Sender, Funk-Taste, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Universalsender, Funk-Wandsender-Einsatz, Handsender, Infrarot-Fernbedienung, IR-Handsender, IR-Wandsender, Sender, Sender für schnurloses Schaltsystem, Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme, Wandsender |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | | 10 |  | € 4,95* | ab € 53,76* | € 62,52* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 52,10* | € 66,85* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 52,19* | € 66,96* |  |  |  | | 22 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 52,80* | € 67,71* |  |  |  | Lager 262 | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 61,46* | € 78,11* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|