Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwächter 1,6-16A max.Ansp=99s 3-Phasen-Unterstrom möglich 3RR2241-1FA30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-F177A81
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RR22411FA30
EAN/GTIN:
     4011209787278
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Stromwächter 1,6-16A max.Ansp=99s 3-Phasen-Unterstrom möglich 3RR2241-1FA30
Weitere Informationen:
3-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm mm
Höhe:
79 mm mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
99 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Strommessbereich:
1.6 - 16 A A
Tiefe:
81 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Überwachungsrelais, industrierelais 24v, industrierelais, siemens industrierelais, Fehlerstromrelais, Lastüberwachungsgerät, Lastüberwachungsrelais, Messrelais, Relais, Relais zur Messung u. Meldung v. Unterströmen, Stromüberwachungsgerät, Strom-Überwachungsrelais, Stromwächter, Unterstromrelais
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 100,36*
€ 112,39*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,71*
€ 124,89*
€ 5,46*
ab € 114,91*
€ 128,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,16*
€ 133,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 176,18*
€ 192,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,73*
€ 229,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,18*
€ 225,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RR2940
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.