Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwächter 1,6-16A max.Ansp=60s 3RR2141-1AA30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-F177A74
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RR21411AA30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Stromwächter 1,6-16A max.Ansp=60s 3RR2141-1AA30
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm mm
Höhe:
79 mm mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
60 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Strommessbereich:
1.6 - 16 A A
Tiefe:
81 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Überwachungsrelais, industrierelais 24v, industrierelais, siemens industrierelais, Fehlerstromrelais, Lastüberwachungsgerät, Lastüberwachungsrelais, Messrelais, Relais, Relais zur Messung u. Meldung v. Unterströmen, Stromüberwachungsgerät, Strom-Überwachungsrelais, Stromwächter, Unterstromrelais
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,26*
€ 61,16*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,10*
€ 64,02*
€ 5,46*
ab € 57,18*
€ 69,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,54*
€ 72,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 87,19*
€ 100,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RR2940
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.