Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca H05V-K 0,5 hibl R100 himmelblau Kl.5 = feindrähtig H05V-K0,5RAL5015


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-F174H03
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5174703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05V-K
h05v-k ri 100
h05v-k
PVC-Aderleitung Eca H05V-K 0,5 hibl R100 himmelblau Kl.5 = feindrähtig H05V-K0,5RAL5015
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
blau | himmelblau
Außendurchmesser ca.:
2.2 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.9 mm
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,10065*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,14635*
€ 0,17416
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,14435*
€ 0,17178
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,13805*
€ 0,16428
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,13055*
€ 0,15535
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,12655*
€ 0,15059
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,10065*
€ 0,11977
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.