Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Stringbox 1f 30A 1000Vmess IP65 Verschraubung 126x205x111mm KVPV2211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Generatortfreischalter KV PV 2211
DC-Generatortfreischalter KV PV 2211
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-F174G33
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     61001076
EAN/GTIN:
     4012591115212
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
PV-Kupplungsstecker
DC-Stringbox 1f 30A 1000Vmess IP65 Verschraubung 126x205x111mm KVPV2211
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
1
Art der Einführung:
Verschraubung
Breite:
126 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 40 °C
Farbe:
grau
Höhe:
205 mm
Max. Ausgangsstrom:
30 A
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Mit Lasttrennschalter bestückt:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP65
String-Absicherung:
ohne
Tiefe:
111 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 135,14*
€ 163,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 140,30*
€ 169,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 140,62*
€ 170,89*
Frei Haus
ab € 142,35*
€ 172,44*
Frei Haus
ab € 148,56*
€ 179,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,89*
€ 203,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.