Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse ST IP43 B1050xH950xT210mm ET210mm geschl 8GK1122-4KA42


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-F173I56
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK11224KA42
EAN/GTIN:
     4001869431666
Suchbegriffe:
Leergehäuse
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Leergehäuse ST IP43 B1050xH950xT210mm ET210mm geschl 8GK1122-4KA42
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Anzahl der Reihen:
24
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
8
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Doppel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
1050 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
288
Einbautiefe:
210 mm mm
Farbe:
weiß
Funktionserhalt:
ohne
Höhe:
950 mm mm
Innentiefe:
210 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Mit Schloss:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennstrom (In):
400 A
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9016
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzart (IP):
IP43
Tiefe:
210 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, hängeschrank weiß, leergehäuse siemens, leergehäuse, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,91*
€ 420,34*
€ 65,00*
ab € 353,68*
€ 421,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 360,90*
€ 427,09*
Frei Haus
ab € 380,74*
€ 449,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 493,57*
€ 582,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,47*
€ 693,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,02*
€ 683,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,39*
€ 668,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,94*
€ 643,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,57*
€ 587,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK99120KK40
ab € 12,47*
Zubehör
Siemens
8GK99120KK50
ab € 13,92*
Zubehör
Siemens
8GK99110KK03
ab € 0,3491*
Zubehör
Siemens
8GK94000KK25
ab € 106,98*
Zubehör
Siemens
8GK91030KK20
ab € 6,72*
Zubehör
Siemens
8GK99101KK81
ab € 65,33*
Zubehör
Siemens
8GK99110KK40
ab € 15,14*
Zubehör
Siemens
8GK99110KK10
ab € 6,75*
Zubehör
Siemens
8GK99110KK01
ab € 6,961*
Zubehör
Siemens
8GK99110KK02
ab € 3,48*
Zubehör
Siemens
8GK99180KK00
ab € 40,63*
Zubehör
Siemens
8GK99101KK84
ab € 100,78*
Zubehör
Siemens
8GK99101KK85
ab € 110,91*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK27
ab € 43,75*
Zubehör
Siemens
8GK95600KK06
ab € 57,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.