Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse ST IP43 B1050xH650xT210mm ET210mm geschl 8GK1122-2KA42


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-F173I47
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK11222KA42
EAN/GTIN:
     4001869431567
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Leergehäuse ST IP43 B1050xH650xT210mm ET210mm geschl 8GK1122-2KA42
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Anzahl der Reihen:
16
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
8
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Doppel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
1050 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
192
Einbautiefe:
210 mm mm
Farbe:
weiß
Funktionserhalt:
ohne
Höhe:
650 mm mm
Innentiefe:
210 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Mit Schloss:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennstrom (In):
400 A
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9016
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzart (IP):
IP43
Tiefe:
210 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, hängeschrank weiß, leergehäuse siemens, leergehäuse, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 305,56*
€ 367,60*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,31*
€ 367,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 311,62*
€ 373,85*
Frei Haus
ab € 327,58*
€ 391,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 427,16*
€ 504,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,22*
€ 600,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,95*
€ 596,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,02*
€ 581,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,75*
€ 561,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,16*
€ 508,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK94000KK35
ab € 122,27*
Zubehör
Siemens
8GK93012KK01
ab € 4,34*
Zubehör
Siemens
8GK91030KK30
ab € 10,79*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK24
ab € 0,8591*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK31
ab € 1,185*
Zubehör
Siemens
8GK99101KK81
ab € 65,33*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK32
ab € 7,17*
Zubehör
Siemens
8GK99110KK02
ab € 3,48*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK27
ab € 43,75*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK26
ab € 0,74*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK36
ab € 9,04*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK00
ab € 1,18*
Zubehör
Siemens
8GK99110KK05
ab € 1,5982*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK34
ab € 26,37*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK01
ab € 9,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.