Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufteilkappe Warmschrumpf 138,6mm Ø30,918,5mm Ø24,38,9mm -55-120°C 313F343-9-PO-X-BK(5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachprofilformteil 3:1 gerade mit Rippe schwarz
Flachprofilformteil 3:1 gerade mit Rippe schwarz
Flachprofilformteil 3:1 gerade mit Rippe schwarz
Flachprofilformteil 3:1 gerade mit Rippe schwarz
Flachprofilformteil 3:1 gerade mit Rippe schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F172I76
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     422-20200
EAN/GTIN:
     5022660454158
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
schrumpfformteil hellermann
Aufteilkappe Warmschrumpf 138,6mm Ø30,918,5mm Ø24,38,9mm -55-120°C 313F343-9-PO-X-BK(5)
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-55 - 120 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
18.5 mm mm
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
30.9 mm mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
138.6 mm mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
8.9 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
24.3 mm
Nennquerschnitt:
0 - 0 mm²
Typ:
Warmschrumpf
Weitere Suchbegriffe: Aufteilkappe, Warmschrumpf-Aufteilkappe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,93*
€ 89,79*
Lager 262
20
pro Packung
€ 5,95*
ab € 83,377*
€ 92,657*
19 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 80,76*
€ 98,22*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 80,16*
€ 100,09*
19 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 90,68*
€ 109,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 92,657*
€ 110,26183
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,377*
€ 99,21863
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 16,6754* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 1.853,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,86*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 254,53*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.