Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst sw 9mm 30x12mm PA Ø6mm LamellFuß Polyamid (PA) -40-80°C LOK01B-PA6HIR-BK(100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wanddübel 30x12 mm, schlagzäh, schwarz
Wanddübel 30x12 mm, schlagzäh, schwarz
Wanddübel 30x12 mm, schlagzäh, schwarz
Wanddübel 30x12 mm, schlagzäh, schwarz
Wanddübel 30x12 mm, schlagzäh, schwarz
Wanddübel 30x12 mm, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F172H98
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-80500
EAN/GTIN:
     5022660019548
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Befestigungssockel
Befestigungssockel Kst sw 9mm 30x12mm PA Ø6mm LamellFuß Polyamid (PA) -40-80°C LOK01B-PA6HIR-BK(100)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Lamellenfuß
Breite:
12 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
6 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 80 °C
Farbe:
schwarz
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm mm
Höhe:
0 mm
Länge:
30 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, hellermanntyton befestigungssockel schraubbar, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 8,95*
ab € 8,06*
€ 11,61*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,89*
€ 16,93*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,101*
€ 20,711*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,179*
€ 20,789*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,77*
€ 21,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,789*
€ 24,73891
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,399*
€ 24,27481
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,359*
€ 23,03721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,589*
€ 22,12091
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,789*
€ 21,16891
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,179*
€ 18,06301
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,15179* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.729,17*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 3.007,08*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 306,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 259,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.