Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 70W elektr f.HI Für Lampenart HI 188x82,7mm HID-PVC70/ICDM220-240V50/60HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Philips HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Philips HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     262-F171G14
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     85988100
EAN/GTIN:
     8711500881717
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Vorschaltgerät 70W elektr f.HI Für Lampenart HI 188x82,7mm HID-PVC70/ICDM220-240V50/60HZ
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Breite:
82.7 mm mm
Für Lampenart HI:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
70 - 70 W
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
70 - 70 W W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 - 1
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
34.5 mm mm
Länge:
188 mm mm
Mit Zugentlastung:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, philips elektronisches vorschaltgerät, netztrafo, philips trafo, Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
71
€ 4,90*
ab € 25,46*
€ 37,63*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 27,91*
€ 37,75*
6 Tage
11
€ 7,50*
ab € 24,61*
€ 43,97*
3 Tage
17
€ 5,80*
ab € 42,79*
€ 52,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 90,47*
€ 110,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
85973700
ab € 21,36*
Ähnlich
Philips
85962100
ab € 32,68*
Ähnlich
Philips
85974400
ab € 24,76*
Ähnlich
Philips
93365900
ab € 28,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.