Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel 16Ports 1HE Cat6 Schirm RAL7035 19Zoll-Einbau 326316


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip 326316 Patch Panel 1U
Equip 326316 Patch Panel 1U
Equip 326316 Patch Panel 1U
Equip 326316 Patch Panel 1U
Equip 326316 Patch Panel 1U
Equip 326316 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     262-F171C71
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     326316
EAN/GTIN:
     4015867109038
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 16 port
patchpanel
Patchpanel 16Ports 1HE Cat6 Schirm RAL7035 19Zoll-Einbau 326316
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
16
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
483 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
16
Geschirmt:
ja
Höhe:
0 mm mm
Kategorie:
6
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Wandverteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
100
1
€ 6,29*
ab € 30,19*
€ 31,76*
1
€ 4,99*
ab € 31,53*
€ 33,16*
5 Tage
222
1
€ 1,00*
ab € 33,45*
€ 35,13*
1
€ 3,50*
ab € 36,84*
€ 38,67*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 68,41*
€ 69,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 419,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.