Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP 4x9TE Kst IP65 ET157mm 640x440x179mm GTA556-TPLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatengehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, halogenfrei
Automatengehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     262-F171A15
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     01455601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Kleinverteiler AP 4x9TE Kst IP65 ET157mm 640x440x179mm GTA556-TPLUS
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
4
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
einfach
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
640 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
9
Einbautiefe:
157 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
440 mm mm
Montageart:
Aufputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Signaldurchlassende Tür:
ja
Tiefe:
179 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, spelsberg aufputzverteiler ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse spelsberg, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 257,44*
€ 307,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 274,76*
€ 326,77*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 280,46*
€ 334,06*
Frei Haus
ab € 293,40*
€ 357,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 301,57*
€ 357,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,07*
€ 424,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,64*
€ 414,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,16*
€ 396,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,85*
€ 385,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,57*
€ 358,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.