Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 90V 242V 24V 90VA 86x98x102mm IP23 4AM3442-4TN00-0EC0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEM Transformator 1- 4AM3442-4TN00-0EC0 Ph. PN/PN(kVA) 0,09/0,31 Upri=230V
SIEM Transformator 1- 4AM3442-4TN00-0EC0 Ph. PN/PN(kVA) 0,09/0,31 Upri=230V
Artikel-Nr.:
     262-F162E02
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM34424TN000EC0
EAN/GTIN:
     4001869910987
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 90V 242V 24V 90VA 86x98x102mm IP23 4AM3442-4TN00-0EC0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
90 VA
Breite:
86 mm
Höhe:
98 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
242 - 242 V
Primärspannung 2:
230 - 230 V
Primärspannung 3:
218 - 218 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
7.7 %
Schutzart (IP):
IP23
Sekundärspannung 1:
24 - 24 V
Tiefe:
102 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 149,91*
€ 180,35*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,94*
€ 186,28*
Frei Haus
ab € 171,30*
€ 204,12*
Frei Haus
ab € 180,98*
€ 215,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 207,14*
€ 245,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,09*
€ 282,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.