Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F162B31 Herst.-Nr.: 4AM43424TN000EA0 EAN/GTIN: 4001869901367 |
| |
|
| | |
| Einphasen-Steuertrafo 315 242V 24V 315VA 107x111x120mm IP00 4AM4342-4TN00-0EA0 Weitere Informationen: | | Bemessungsscheinleistung: | 315 VA | Breite: | 107 mm | Höhe: | 111 mm | Isolierstoff-Klasse nach IEC 85: | B | Primärspannung 1: | 242 - 242 V | Primärspannung 2: | 230 - 230 V | Primärspannung 3: | 218 - 218 V | Relative Kurzschlussspannung uk: | 6.08 % | Schutzart (IP): | IP00 | Sekundärspannung 1: | 24 - 24 V | Tiefe: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 125,72* | € 147,73* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 127,09* | € 153,33* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 147,13* | € 172,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,75* | € 190,77* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 174,08* | € 201,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|