Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F162A00 Herst.-Nr.: 4AM46424TN000EA0 EAN/GTIN: 4001869901374 |
| |
|
| | |
| Einphasen-Steuertrafo 400 242V 24V 400VA 122x121x114mm IP00 4AM4642-4TN00-0EA0 Weitere Informationen: | | Bemessungsscheinleistung: | 400 VA | Breite: | 122 mm | Höhe: | 121 mm | Isolierstoff-Klasse nach IEC 85: | B | Primärspannung 1: | 242 - 242 V | Primärspannung 2: | 230 - 230 V | Primärspannung 3: | 218 - 218 V | Relative Kurzschlussspannung uk: | 4.4 % | Schutzart (IP): | IP00 | Sekundärspannung 1: | 24 - 24 V | Tiefe: | 114 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, trafo 400va |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 146,19* | € 169,04* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 147,71* | € 174,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,17* | € 192,14* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 170,89* | € 197,12* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 202,39* | € 231,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|