Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 400 420V 24V 400VA 122x121x114mm IP00 4AM4642-5AV00-0EA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEM Transformator 1- 4AM4642-5AV00-0EA0 Ph. PN/PN(kVA) 0,4/1,44 Upri=400V
SIEM Transformator 1- 4AM4642-5AV00-0EA0 Ph. PN/PN(kVA) 0,4/1,44 Upri=400V
Artikel-Nr.:
     262-F161J61
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM46425AV000EA0
EAN/GTIN:
     4001869902494
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 400 420V 24V 400VA 122x121x114mm IP00 4AM4642-5AV00-0EA0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
400 VA
Breite:
122 mm
Höhe:
121 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
420 - 420 V
Primärspannung 2:
400 - 400 V
Primärspannung 3:
380 - 380 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
5.15 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
24 - 24 V
Tiefe:
114 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,57*
€ 187,33*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 160,60*
€ 193,17*
Frei Haus
ab € 168,98*
€ 202,26*
Frei Haus
ab € 178,11*
€ 212,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 179,96*
€ 215,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,45*
€ 256,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,84*
€ 250,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,99*
€ 232,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.