Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 400 525V 230V IP00 122x121x114mm 400VA 4AM4642-5FT10-0FA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEM Transformator 1- 4AM4642-5FT10-0FA0 Ph. PN/PN(kVA) 0,4/1,44 Upri(V) 500
SIEM Transformator 1- 4AM4642-5FT10-0FA0 Ph. PN/PN(kVA) 0,4/1,44 Upri(V) 500
Artikel-Nr.:
     262-F161J38
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM46425FT100FA0
EAN/GTIN:
     4001869904023
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 400 525V 230V IP00 122x121x114mm 400VA 4AM4642-5FT10-0FA0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
400 VA
Breite:
122 mm
Höhe:
121 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
525 - 525 V
Primärspannung 2:
500 - 500 V
Primärspannung 3:
475 - 475 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
4.4 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
230 - 230 V
Tiefe:
114 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 149,27*
€ 179,54*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,96*
€ 185,51*
Frei Haus
ab € 167,19*
€ 200,52*
Frei Haus
ab € 177,30*
€ 210,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 203,07*
€ 241,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,03*
€ 286,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,88*
€ 277,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,35*
€ 265,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,83*
€ 259,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,07*
€ 241,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.