Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 400 550V 24V 400VA 122x121x114mm IP00 4AM4642-8DN00-0EA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEM Transformator 1- 4AM4642-8DN00-0EA0 Ph. PN/PN(kVA) 0,4/1,44 Upri=550-208V
SIEM Transformator 1- 4AM4642-8DN00-0EA0 Ph. PN/PN(kVA) 0,4/1,44 Upri=550-208V
Artikel-Nr.:
     262-F161J07
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM46428DN000EA0
EAN/GTIN:
     4001869904672
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 400 550V 24V 400VA 122x121x114mm IP00 4AM4642-8DN00-0EA0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
400 VA
Breite:
122 mm
Höhe:
121 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
550 - 550 V
Primärspannung 10:
230 - 230 V
Primärspannung 2:
525 - 525 V
Primärspannung 3:
500 - 500 V
Primärspannung 4:
480 - 480 V
Primärspannung 5:
460 - 460 V
Primärspannung 6:
440 - 440 V
Primärspannung 7:
415 - 415 V
Primärspannung 8:
400 - 400 V
Primärspannung 9:
380 - 380 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
4.4 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
24 - 24 V
Tiefe:
114 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 187,55*
€ 224,69*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 192,53*
€ 230,78*
Frei Haus
ab € 202,49*
€ 243,32*
Frei Haus
ab € 214,62*
€ 256,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 217,36*
€ 260,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,38*
€ 309,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,53*
€ 301,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,14*
€ 285,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,90*
€ 279,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.