Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 500 415V 230V IP00 122x121x134mm 500VA 4AM4842-8JD40-0FA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-F161H92
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM48428JD400FA0
EAN/GTIN:
     4001869902753
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 500 415V 230V IP00 122x121x134mm 500VA 4AM4842-8JD40-0FA0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
500 VA
Breite:
122 mm
Höhe:
121 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
415 - 415 V
Primärspannung 2:
400 - 400 V
Primärspannung 3:
385 - 385 V
Primärspannung 4:
245 - 245 V
Primärspannung 5:
230 - 230 V
Primärspannung 6:
215 - 215 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.8 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
230 - 230 V
Sekundärspannung 2:
115 - 115 V
Tiefe:
134 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 187,56*
€ 216,22*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 191,96*
€ 221,85*
Frei Haus
ab € 210,26*
€ 242,74*
Frei Haus
ab € 222,22*
€ 255,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 253,46*
€ 289,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,08*
€ 344,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,62*
€ 339,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,39*
€ 328,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,70*
€ 323,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,46*
€ 301,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.