Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 535 420V 230V IP23 244x245x230mm 535VA 4AM5242-5AT10-0FC0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEM Transformator 1- 4AM5242-5AT10-0FC0 Ph. PN/PN(kVA) 0,535/2,35 Upri=400V
SIEM Transformator 1- 4AM5242-5AT10-0FC0 Ph. PN/PN(kVA) 0,535/2,35 Upri=400V
Artikel-Nr.:
     262-F161H53
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM52425AT100FC0
EAN/GTIN:
     4001869911663
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 535 420V 230V IP23 244x245x230mm 535VA 4AM5242-5AT10-0FC0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
535 VA
Breite:
244 mm
Höhe:
245 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
420 - 420 V
Primärspannung 2:
400 - 400 V
Primärspannung 3:
380 - 380 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.7 %
Schutzart (IP):
IP23
Sekundärspannung 1:
230 - 230 V
Tiefe:
230 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,95*
€ 368,39*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 325,99*
€ 373,95*
Frei Haus
ab € 340,78*
€ 389,48*
Frei Haus
ab € 361,98*
€ 408,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 365,23*
€ 413,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,19*
€ 491,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,45*
€ 484,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,93*
€ 468,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,83*
€ 459,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,23*
€ 434,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.