Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 100 242V 24V IP00 152x144x132mm 1000VA 4AM5742-4TV00-0EA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEM 1- 4AM5742-4TV00-0EA0 PH.Transformator 4AM57424TV000EA0 SITAS
SIEM 1- 4AM5742-4TV00-0EA0 PH.Transformator 4AM57424TV000EA0 SITAS
Artikel-Nr.:
     262-F161F75
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM57424TV000EA0
EAN/GTIN:
     4001869901718
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 100 242V 24V IP00 152x144x132mm 1000VA 4AM5742-4TV00-0EA0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
1000 VA
Breite:
152 mm
Höhe:
144 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
242 - 242 V
Primärspannung 2:
230 - 230 V
Primärspannung 3:
218 - 218 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
2.5 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
24 - 24 V
Tiefe:
132 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,38*
€ 347,85*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 306,57*
€ 353,29*
Frei Haus
ab € 328,22*
€ 377,63*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 338,26*
€ 388,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 396,29*
€ 453,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,06*
€ 539,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,25*
€ 532,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,78*
€ 512,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,00*
€ 493,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,29*
€ 471,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.