Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 630 525V 110V IP00 152x144x110mm 630VA 4AM5242-5FJ10-0FA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEM Transformator 1- 4AM5242-5FJ10-0FA0 Ph. PN/PN(kVA) 0,63/2,34 Upri(V) 500
SIEM Transformator 1- 4AM5242-5FJ10-0FA0 Ph. PN/PN(kVA) 0,63/2,34 Upri(V) 500
Artikel-Nr.:
     262-F157B79
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM52425FJ100FA0
EAN/GTIN:
     4001869903866
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 630 525V 110V IP00 152x144x110mm 630VA 4AM5242-5FJ10-0FA0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
630 VA
Breite:
152 mm
Höhe:
144 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
525 - 525 V
Primärspannung 2:
500 - 500 V
Primärspannung 3:
475 - 475 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
4.1 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
110 - 110 V
Tiefe:
110 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 209,78*
€ 249,36*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 216,44*
€ 255,13*
Frei Haus
ab € 227,08*
€ 267,13*
Frei Haus
ab € 239,71*
€ 278,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 247,37*
€ 285,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,67*
€ 339,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,05*
€ 329,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,44*
€ 318,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,93*
€ 311,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,37*
€ 294,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.