Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene Cu gvz L2000mm 3515mm Hut_3515mm 8WA7551


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-F150F38
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WA7551
EAN/GTIN:
     4011209161917
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Tragschiene
Tragschiene Cu gvz L2000mm 3515mm Hut_3515mm 8WA7551
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Höhe:
35 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm mm
Materialstärke:
0 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: tragschiene siemens, kabelbahn, G-Schiene, Hutschiene, Montageschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 98,38*
€ 121,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,00*
€ 121,88*
Frei Haus
ab € 101,77*
€ 126,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,90*
€ 126,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 117,64*
€ 145,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.