Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmodul IP20 3UF7300-1AB00-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-F143F11
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UF73001AB000
EAN/GTIN:
     4011209606197
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Digitalmodul IP20 3UF7300-1AB00-0
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Ausführung:
Digitalmodul
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Schaltfunktion:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,46*
€ 150,97*
€ 4,98*
ab € 136,66*
€ 153,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,70*
€ 161,28*
Frei Haus
ab € 146,35*
€ 162,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 172,73*
€ 192,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,31*
€ 228,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,73*
€ 226,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,53*
€ 220,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,73*
€ 205,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.