Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F142B34 Herst.-Nr.: M5429 EAN/GTIN: 4012740214551 |
| |
|
| | |
| Kabelhalteklammer LF-K H110xB110mm fest aufrast Kst hfr M5429 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | aufrastbar | Breite: | 110 mm | Farbe: | schwarz | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 110 mm | Klammerlänge: | fest | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalteklammer für Installationskanäle |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,63* | € 1,09* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 0,68* | € 1,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,69* | € 1,19* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,69* | € 1,19* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,88* | € 1,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|