Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 3G2,5 gr TR100 Ø8,1mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC400P3G2,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 3G2,5 gr TR100 Ø8,1mm Polyvinylchlorid (PVC)
PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 3G2,5 gr TR100 Ø8,1mm Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nr.:
     262-F133C92
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312403/100
EAN/GTIN:
     4044774605739
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g2,5
PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 3G2,5 gr TR100 Ø8,1mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC400P3G2,5
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
8.1 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
48.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
48.6 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Verseilelement:
Lagen
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 2,09475*
€ 2,33475*
500
€ 65,00*
ab € 2,1549*
€ 2,3749*
25 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 2,72*
100
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 2,81*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 2,74242*
€ 3,16242*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,16242*
€ 3,76328
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,13242*
€ 3,72758
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,01242*
€ 3,58478
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,94242*
€ 3,50148
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,74242*
€ 3,26348
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 316,242* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1312307/500
ab € 2,46259*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312312/100
ab € 4,27825*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312203/100
ab € 0,97769*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312303/1000
ab € 1,17*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312304/500
ab € 1,45*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312205/100
ab € 1,45774*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312305/500
ab € 1,86369*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312405/100
ab € 347,878*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312207/100
ab € 1,79007*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.