Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starkstromkabel hfr ÖLFLEX 1x16qmm R sw TR100 Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 Cu ÖLFLEXFD901G16


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
ÖLFLEX FD 90 1G16 0026603/500
ÖLFLEX FD 90 1G16 0026603/500
Artikel-Nr.:
     262-F133A87
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026603/100
EAN/GTIN:
     4044774628592
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel
Starkstromkabel hfr ÖLFLEX 1x16qmm R sw TR100 Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 Cu ÖLFLEXFD901G16
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
1
Außendurchmesser ca.:
10.5 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Funktionserhalt nach IEC 60331-1:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-3:
ohne
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
ja
Hilfsleiter-Zahl:
0
Kabelgeometrie:
rund
Konzentrischer Leiter:
ohne
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0 mm²
Leiter-Form:
rund
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leitfähige Beschichtung:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
31.5 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
1 kV
Nennspannung U0:
0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 90 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 5,58*
25 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 5,61*
100
Frei Haus
ab € 6,0029*
€ 6,0029*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 6,1994*
€ 6,1994*
1
€ 5,46*
ab € 7,77*
€ 11,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 6,1994*
€ 7,37729
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 619,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,58*
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,31*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.