Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca H05V-K 1 dbl Kl.5 = feindrähtig H05V-KEMBOSS1X1DBU


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F132H93
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510143K/2000
EAN/GTIN:
     4044774700281
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Verdrahtungsleitung
PVC-Aderleitung Eca H05V-K 1 dbl Kl.5 = feindrähtig H05V-KEMBOSS1X1DBU
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
blau | dunkelblau
Außendurchmesser ca.:
2.8 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
2000
€ 6,40*
ab € 0,12756*
€ 0,15256*
2000
Frei Haus
ab € 0,14622*
€ 0,17122*
22 Tage
nicht lagernd
2000
€ 5,80*
ab € 0,18*
€ 0,21*
Lager 262
2000
€ 5,95*
ab € 0,18276*
€ 0,21276*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Meter
€ 0,21276*
€ 0,25318
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,20276*
€ 0,24128
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,19276*
€ 0,22938
pro Meter
ab 1000000 Meter
€ 0,18276*
€ 0,21748
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,18276* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Meter
Mindestbestellmenge: 2000 Meter ( entspricht € 425,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.